Ft2210.00
ÁFA nélkül
Ft2806.70
ÁFÁ-val
102 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
T100 sorozat
Alkalmas egy- vagy többorsójú fúrógépekhez. A kúpos szár a műszaki iparban a forgácsolószerszámok befogásának és hajtásának legelfogadottabb és legelterjedtebb módja. Megfelel a BS328:Part1:1986, DIN345RN, DIN343RN szabványok el'írásainak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csúcsszög | 118° |
EAN | 5036140174047 |
ECLASS Code | 21010101 |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Fúróátmérő, metrikus | 7 |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Fúróhossz típusa | Alap hossz |
Horony hossza | 69mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Kúpos szár mérete | MT1 |
Pont típusa | Hígított pont |
Sorozat | T100 |
Spirálszög | normál |
Szabványoknak megfelet | DIN 345 |
Szár átmérője, tűrés | DIN 228 |
Teljes hossz | 150mm |
UNSPSC Code | 23241639 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |