Ft141.00
ÁFA nélkül
Ft179.07
ÁFÁ-val
68 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Normál hosszúságú, teljes keresztmetszetben edzett és köszörült megmunkálatlan fúrószárak. Pontos köszörülés, hátsó kúposság nélkül. Átmér' tűrés: h8. Gyártva a DIN338 szabvány el'írásai szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Átmérő | 1.3mm |
Átmérő tűrése | h8 |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140163966 |
ECLASS Code | 21010101 |
Forgácshorony kialakítása | Keményített/Földelt |
Fúróátmérő, metrikus | 1.3mm |
Szabványoknak megfelet | DIN 338 |
Teljes hossz | (3) 8mm |
UNSPSC Code | 23241634 |