noscriptKennedy SD5 5MM TÖMÖR KEMÉNYFÉM TÖRTCSAVAR FÚRÓ | Cromwell Tools

Kennedy

SD5 5MM TÖMÖR KEMÉNYFÉM TÖRTCSAVAR FÚRÓ

SKU:

KEN1541050K

Ft11010.00

ÁFA nélkül

Ft13982.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (45)

    A termék részletei

    Els'dleges célja a törött menetfúrók vagy csavarok eltávolítása az alkatrész felületének sérülése nélkül. A mentfúró magjának kifúrása után a szerszám maradék darabjai karctűvel eltávolíthatók. A törtcsavar fúrót menetfúró átmér' szerint válasszuk. Az egyenletes el'tolás és az orsó stabilitása alapvet'en fontos. A fúrók fordulatszáma 1500 és 3500 között legyen. Egyenletes és folyamatos kézi el'tolást alkalmazzunk. Hűt'-ken'folyadék alkalmazása nem szükséges.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Tömör keményfém

    Brand

    Kennedy

    Csap mérettartománya

    M8 to M10

    EAN

    5036140095878

    ECLASS Code

    21010101

    Fúróátmérő, metrikus

    5

    Legkisebb csapméret

    M8

    Legnagyobb csapméret

    M10

    Teljes hossz

    50mm

    Típus

    SD5

    UNSPSC Code

    23241605