Ft46630.00
ÁFA nélkül
Ft59220.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Els'dleges célja a törött menetfúrók vagy csavarok eltávolítása az alkatrész felületének sérülése nélkül. A mentfúró magjának kifúrása után a szerszám maradék darabjai karctűvel eltávolíthatók. A törtcsavar fúrót menetfúró átmér' szerint válasszuk. Az egyenletes el'tolás és az orsó stabilitása alapvet'en fontos. A fúrók fordulatszáma 1500 és 3500 között legyen. Egyenletes és folyamatos kézi el'tolást alkalmazzunk. Hűt'-ken'folyadék alkalmazása nem szükséges.
Tömör keményfém törtcsavar fúró készlet
Tartalom: SD2, SD3, SD4, SD5 és SD6.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | Kennedy |
Csap mérettartománya | M3-M12 alumínium, acél és rozsdamentes acél szegecsanyák |
Darabszám | 5 |
EAN | 5036140095892 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Set |
Fúróátmérő, metrikus | 2 3 4 5 6 |
Legkisebb csapméret | M3 |
Legnagyobb csapméret | M12 |
Méretlépcső | 1mm |
Típus | SD2 SD3 SD5 SD6 |
Tok típusa | Plastic Case |
UNSPSC Code | 23241605 |