Ft5670.00
ÁFA nélkül
Ft7200.90
ÁFÁ-val
Els'dleges célja a törött menetfúrók vagy csavarok eltávolítása az alkatrész felületének sérülése nélkül. A mentfúró magjának kifúrása után a szerszám maradék darabjai karctűvel eltávolíthatók. A törtcsavar fúrót menetfúró átmér' szerint válasszuk. Az egyenletes el'tolás és az orsó stabilitása alapvet'en fontos. A fúrók fordulatszáma 1500 és 3500 között legyen. Egyenletes és folyamatos kézi el'tolást alkalmazzunk. Hűt'-ken'folyadék alkalmazása nem szükséges.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Tömör keményfém |
Brand | Kennedy |
Csap mérettartománya | M3 |
EAN | 5036140095847 |
ECLASS Code | 21010101 |
Fúróátmérő, metrikus | 2 |
Legkisebb csapméret | M3 |
Legnagyobb csapméret | M3 |
Teljes hossz | 31mm |
Típus | SD2 |
UNSPSC Code | 23241605 |