noscriptYork AR20 2MM GYÉMÁNT BEVONATÚ TURBÓMARÓ YRK-210-9120K | Cromwell Tools

York

AR20 2MM GYÉMÁNT BEVONATÚ TURBÓMARÓ

SKU:

YRK2109120K

MPN:

YRK-210-9120K

Ft850.00

ÁFA nélkül

Ft1079.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    3 mm-es szár. Teljes hossz: 45 mm. Gyémántbevonat szemcsemérete 120/140. Javasolt üzemeltetési fordulatszám 15.000-30.000 rpm. Alkalmas keményfém, kerámia, szívós ötvözetek, cermet, szerszámacélok stb. precíziós csiszolására. Csomagolási egység: 10 db/csomag.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    York

    EAN

    5036140217904

    ECLASS Code

    21010101

    Fej alakja

    Hengeres gömbvég

    Fej anyaga

    Nagy sebességű acél

    Fej átmérője

    2mm

    Fej hossza

    10mm

    Felületkezelés/bevonat

    - Gyémánt

    Gyártó cikkszáma

    AR20

    Szár átmérője

    3mm

    Teljes hossz

    45mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Vágás típus

    Egyszemélyes vágás