Ft7610.00
ÁFA nélkül
Ft9664.70
ÁFÁ-val
8 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Ovális
Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szárátmérője 3 mm-es, az összes többi méret szárátmérője 6 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | York |
EAN | 5036140217393 |
ECLASS Code | 21010101 |
Fej alakja | Ovális |
Fej anyaga | Keményfém, |
Fej átmérője | 9.5mm |
Fej hossza | 16mm |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 60mm |
UNSPSC Code | 23251706 |
Vágás típus | Vágás 9 - Forgácseltávolító |