noscriptYork 8X22MM KÚPOS 14°-OS TURBÓMARÓ KERESZTFOGAZÁSSAL | Cromwell Tools

York

8X22MM KÚPOS 14°-OS TURBÓMARÓ KERESZTFOGAZÁSSAL

SKU:

YRK2108206K

Ft6470.00

ÁFA nélkül

Ft8216.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kúpos 14°-os
    Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szárátmérője 3 mm-es, az összes többi méret szárátmérője 6 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beleszámított szög

    14°

    Brand

    York

    EAN

    5036140217690

    ECLASS Code

    21010101

    Fej alakja

    Kúpos

    Fej anyaga

    Keményfém,

    Fej átmérője

    8mm

    Fej hossza

    22mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    65mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Vágás típus

    Vágás 6 - Kettős vágás