Kennedy

8X20MM HENGERES TURBÓMARÓ FORGÁCSTÖRŐ FOGAZÁSSAL

SKU:

KEN2100700K

Ft5170.00

ÁFA nélkül

Ft6565.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hengeres – Homlokfogazás nélkül
    Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szárátmérője 3 mm-es, az összes többi méret szárátmérője 6 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140099265

    ECLASS Code

    21010101

    Fej alakja

    Hengeres sima vég

    Fej anyaga

    Keményfém,

    Fej átmérője

    8mm

    Fej hossza

    20mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    65mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Vágás típus

    Kézi gyalu