Kennedy

6X3MM KÚPOS 90°-OS TURBÓMARÓ FORGÁCSTÖRŐ FOGAZÁSSAL

SKU:

KEN2108910K

Ft4990.00

ÁFA nélkül

Ft6337.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Kúpos 90°-os
    Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szár­­átmérője 3 mm-es, az összes többi méret szárátmérője 6 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beleszámított szög

    90°

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140099944

    ECLASS Code

    21010101

    Fej alakja

    Kúpos

    Fej anyaga

    Keményfém,

    Fej átmérője

    6mm

    Fej hossza

    3mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    50mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Vágás típus

    Kézi gyalu