Ft7360.00
ÁFA nélkül
Ft9347.20
ÁFÁ-val
7 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Gömb alakú
Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szárátmérője 3 mm-es, az összes többi méret szárátmérője 6 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | York |
EAN | 5036140217546 |
ECLASS Code | 21010101 |
Fej alakja | gömbvégű, |
Fej anyaga | Keményfém, |
Fej átmérője | 12.7mm |
Fej hossza | 11mm |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 55mm |
UNSPSC Code | 23251706 |
Vágás típus | Vágás 9 - Forgácseltávolító |