Ft5320.00
ÁFA nélkül
Ft6756.40
ÁFÁ-val
Kúpos 90°-os
Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szárátmérője 3 mm-es, az összes többi méret szárátmérője 6 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beleszámított szög | 90° |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140099951 |
ECLASS Code | 21010101 |
Fej alakja | Kúpos |
Fej anyaga | Keményfém, |
Fej átmérője | 10mm |
Fej hossza | 4mm |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 40mm |
UNSPSC Code | 23251706 |
Vágás típus | Kézi gyalu |