noscriptKennedy 10X20MM HENGERES GÖMVÉGŰ TURBÓMARÓ DURVA FOGAZÁSSAL | Cromwell Tools

Kennedy

10X20MM HENGERES GÖMVÉGŰ TURBÓMARÓ DURVA FOGAZÁSSAL

SKU:

KEN2101220K

Ft8530.00

ÁFA nélkül

Ft10833.10

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hengeres – Gömbvégű
    Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szárátmérője 3 mm-es, az összes többi méret szárátmérője 6 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140099395

    ECLASS Code

    21010101

    Fej alakja

    Hengeres golyóvégű – 5 x 10 mm

    Fej anyaga

    Keményfém,

    Fej átmérője

    10mm

    Fej hossza

    20mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    65mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Vágás típus

    Gyors vágás