Ft71160.00
ÁFA nélkül
Ft90373.20
ÁFÁ-val
PDUN R
93° elhelyezési szög
negatív 55°-os rombusz lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 12.7mm |
Beillesztés: vágóél hossza | 15.5mm |
Betét alakja | 55° Rombikus |
Betét fajtája | DN_A DN_G |
Betét mérete | 1506 |
Betét rögzítési típusa | Karzár |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081567 |
ECLASS Code | 28039190 |
Gyártó cikkszáma | S32U-PDUNR15 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | S32U PDUNR 15 |
Készlet típusa | Egyéni fúrósáv |
Középponttól a vágóhegyig | 22mm |
Megközelítési szög | 93° |
Minimális furatátmérő (D) | 39mm |
Nyak hossza (l2) | 50mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár átmérője (d) | 32mm |
Szár magassága (h) | 30mm |
Szerszámtartó fajtája | PDUN |
Távolság szöge | 0° |
Teljes hossz (l1) | 350mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 15mm |