Ft57260.00
ÁFA nélkül
Ft72720.20
ÁFÁ-val
CTFP R/L
90° elhelyezési szög
11°-os pozitív háromszög lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 9.53mm |
Beillesztés: vágóél hossza | 16mm |
Betét alakja | Háromszög |
Betét fajtája | TRACPSF TRACPSI |
Betét mérete | 1603 |
Betét rögzítési típusa | Eszközváz |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081437 |
ECLASS Code | 28039190 |
Gyártó cikkszáma | S32U-CTFPR16 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | CTFPR 16 |
Készlet típusa | Egyéni fúrósáv |
Középponttól a vágóhegyig | 22mm |
Megközelítési szög | 90° |
Minimális furatátmérő (D) | 39mm |
Nyak hossza (l2) | 50mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár átmérője (d) | 32mm |
Szár magassága (h) | 30mm |
Szerszámtartó fajtája | CTFP |
Távolság szöge | 11° |
Teljes hossz (l1) | 350mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 15mm |