Indexa

S25T SCLCR 09 FURATKÉS

SKU:

IND1067520K

Ft44580.00

ÁFA nélkül

Ft56616.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    SCLC R/L
    95° elhelyezési szög 7°-ban pozitív 80°-os rombusz lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A készletben lévő rudak száma

    Nem alkalmazható

    Beillesztés: feliratozott kör

    9.52mm

    Beillesztés: vágóél hossza

    9.7mm

    Betét alakja

    80° Rombusz

    Betét fajtája

    CCMT

    Betét mérete

    09T3

    Betét rögzítési típusa

    Csavarozás

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140081796

    ECLASS Code

    28039190

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    S25T SCLCR 09

    Készlet típusa

    Egyéni fúrósáv

    Középponttól a vágóhegyig

    17mm

    Megközelítési szög

    95°

    Minimális furatátmérő (D)

    31mm

    Nyak hossza (l2)

    40mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár átmérője (d)

    25mm

    Szár magassága (h)

    23mm

    Szerszámtartó fajtája

    SCLC

    Távolság szöge

    7°

    Teljes hossz (l1)

    300mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság (h1)

    11.5mm