Indexa

S25T PTFNR 16 FURATKÉS

SKU:

IND1067200K

Ft65240.00

ÁFA nélkül

Ft82854.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    PTFN R
    90° elhelyezési szög negatív háromszög lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beillesztés: feliratozott kör

    9.52mm

    Beillesztés: vágóél hossza

    16.50mm

    Betét alakja

    Háromszög

    Betét fajtája

    TN_G

    Betét mérete

    1604

    Betét rögzítési típusa

    Karzár

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140081598

    ECLASS Code

    28039190

    Gyártó cikkszáma

    S25T-PTFNR16

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    S25T PTFNR 16

    Készlet típusa

    Egyéni fúrósáv

    Középponttól a vágóhegyig

    17mm

    Megközelítési szög

    90°

    Minimális furatátmérő (D)

    31.00mm

    Nyak hossza (l2)

    40.00mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár átmérője (d)

    25.00mm

    Szár magassága (h)

    23.00mm

    Szerszámtartó fajtája

    PTFN

    Távolság szöge

    0°

    Teljes hossz (l1)

    300.00mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság (h1)

    11.50mm