Ft56040.00
ÁFA nélkül
Ft71170.80
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
PDUN R
93° elhelyezési szög
negatív 55°-os rombusz lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 9.52mm |
Beillesztés: vágóél hossza | 11.6mm |
Betét alakja | 55° Rombikus |
Betét fajtája | DN_A |
Betét mérete | 1104 |
Betét rögzítési típusa | Karzár |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081550 |
ECLASS Code | 28039190 |
Gyártó cikkszáma | S25T-PDUNR11 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | S25T PDUNR 11 |
Készlet típusa | Egyéni fúrósáv |
Középponttól a vágóhegyig | 22mm |
Megközelítési szög | 93° |
Minimális furatátmérő (D) | 30mm |
Nyak hossza (l2) | 50mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár átmérője (d) | 25mm |
Szár magassága (h) | 25mm |
Szerszámtartó fajtája | PDUN |
Távolság szöge | 0° |
Teljes hossz (l1) | 300mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 15mm |