noscriptIndexa S16R CTFPR 11 FURATKÉS | Cromwell Tools

Indexa

S16R CTFPR 11 FURATKÉS

SKU:

IND1066410K

Ft31150.00

ÁFA nélkül

Ft39560.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    CTFP R/L
    90° elhelyezési szög
    11°-os pozitív háromszög lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beillesztés: feliratozott kör

    6.35mm

    Beillesztés: vágóél hossza

    11mm

    Betét alakja

    Háromszög

    Betét fajtája

    TRACPSF TRACPSI

    Betét mérete

    1103

    Betét rögzítési típusa

    Eszközváz

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140081406

    ECLASS Code

    28039190

    Gyártó cikkszáma

    S16R-CTFPR11

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    CTFPR 11

    Készlet típusa

    Egyéni fúrósáv

    Középponttól a vágóhegyig

    11mm

    Megközelítési szög

    90°

    Minimális furatátmérő (D)

    20mm

    Nyak hossza (l2)

    30mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár átmérője (d)

    12mm

    Szár magassága (h)

    15mm

    Szerszámtartó fajtája

    CTFP

    Távolság szöge

    11°

    Teljes hossz (l1)

    200mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság (h1)

    7.5mm