Ft30010.00
ÁFA nélkül
Ft38112.70
ÁFÁ-val
CTFP R/L
90° elhelyezési szög
11°-os pozitív háromszög lapkákhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beillesztés: feliratozott kör | 6.35mm |
Beillesztés: vágóél hossza | 11mm |
Betét alakja | Háromszög |
Betét fajtája | TRACPSF TRACPSI |
Betét mérete | 1103 |
Betét rögzítési típusa | Eszközváz |
Betétekkel | Egyik sem |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140081390 |
ECLASS Code | 28039190 |
Gyártó cikkszáma | S12M-CTFPR11 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO jelölés | CTFPR 11 |
Készlet típusa | Egyéni fúrósáv |
Középponttól a vágóhegyig | 9mm |
Megközelítési szög | 90° |
Minimális furatátmérő (D) | 16mm |
Nyak hossza (l2) | 25mm |
Szár anyaga | Acél |
Szár átmérője (d) | 12mm |
Szár magassága (h) | 11mm |
Szerszámtartó fajtája | CTFP |
Távolság szöge | 11° |
Teljes hossz (l1) | 150mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágási magasság (h1) | 5.5mm |