Indexa

A1216M SCLCR 06 FURATKÉS BELSŐ HŰTŐFURATTAL

SKU:

IND1067536K

Ft41430.00

ÁFA nélkül

Ft52616.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    95° elhelyezési szög. CCMT 06 lapkák.


    QBC-06 furatkés készlet csavarrögzítésű lapkával SCLC R (IND-106-9980K)
    4 db SCLC R jelű, 95° elhelyezési szögű csavarrögzítésű furatkésb'l álló készlet. A furatkések átmér'je 6, 8, 10 12 mm, CCMT 06 lapkával. Használható kis átmér'jű furatok megmunkálására mind hagyományos, mind CNC esztergagépeken.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A készletben lévő rudak száma

    Nem alkalmazható

    Beillesztés: feliratozott kör

    6.35mm

    Beillesztés: vágóél hossza

    6.5mm

    Betét alakja

    80° Rombusz

    Betét fajtája

    CCMT

    Betét mérete

    602

    Betét rögzítési típusa

    Csavarozás

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140081833

    ECLASS Code

    28039190

    Gyártó cikkszáma

    A1216M SCLCR 06

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Belső

    ISO jelölés

    A1216M SCLCR 06

    Készlet típusa

    Egyéni fúrósáv

    Középponttól a vágóhegyig

    9mm

    Megközelítési szög

    95°

    Minimális furatátmérő (D)

    18mm

    Nyak hossza (l2)

    50mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár átmérője (d)

    12mm

    Szár magassága (h)

    15mm

    Szerszámtartó fajtája

    SCLC

    Távolság szöge

    7°

    Teljes hossz (l1)

    150mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz