noscriptBott 16927005.11 VERSO 800X550X965MM 6D T 16927005.11 | Cromwell Tools

Bott

16927005.11 VERSO 800X550X965MM 6D T

SKU:

BOT4053074G

MPN:

16927005.11

Ft752880.00

ÁFA nélkül

Ft956157.60

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hegesztett acélszerkezet
    50 kg terhelhetőség egyenletes eloszlás esetén, 100%-ban kihúzható fiókok
    A fiókok kialakítása megelőzi a véletlenszerű kinyílást
    Fogantyú a kihúzáshoz és a betoláshoz
    980 mm magas 30 mm-es Multiplex munkafelülettel
    965 mm magas a védőlapos felső tálcával
    125 mm átmérőjű görgők, 2 db fékezhető
    RAL5010 kék / RAL7035 szürke porszórt bevonatú felület
    Hosszú élettartamra készült, 10 év garancia


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bott

    ECLASS Code

    21100414

    Fiókok száma

    6

    Gyártó cikkszáma

    16927005.11

    Magasság

    965mm

    Mélység

    550

    Szélesség

    800mm

    Szín

    Kék Világos szürke

    További jellemzők

    Hegesztett acél szerkezet Push - Pull Fiók fogantyúk Zárható szekrény

    UNSPSC Code

    24101511