Ft842490.00
ÁFA nélkül
Ft1069962.30
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Hegesztett acélszerkezet
Zárható ajtós, állítható magasságú szekrény galvanizált acélpolccal
A polc teherbírása 60 kg egyenletes eloszlású terhelés esetén
50 kg terhelhetőség egyenletes eloszlás esetén, 100%-ban kihúzható fiókok
A fiókok kialakítása megelőzi a véletlenszerű kinyílást
Fogantyú a kihúzáshoz és a betoláshoz
980 mm magas 30 mm-es Multiplex (Mpx) munkafelülettel
965 mm magas a védőlapos felső tálcával
125 mm átmérőjű görgők, 2 db fékezhető
Teljes teherbírás: 200 kg
„„RAL5010 kék / RAL7035 szürke porszórt bevonatú felület
„„Hosszú élettartamra készült, 10 év garancia
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bott |
ECLASS Code | 21100414 |
Fiókok száma | 6 |
Gyártó cikkszáma | 16927125.11 |
Szín | Kék - RAL5010 Világosszürke - RAL7035 |
UNSPSC Code | 24101511 |