noscriptMatlock 3MX3TX180MM SZIMPLA LAPOS EMELŐHEVEDER | Cromwell Tools

Matlock

3MX3TX180MM SZIMPLA LAPOS EMELŐHEVEDER

SKU:

MTL9425130K

Ft19220.00

ÁFA nélkül

Ft24409.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Jó teherbírás/súly arány, könnyen kezelhető és egyszerűen használható. A lengéscsillapító kivitel és a nagy teherhordó felület biztonságos megfogást nyújt és kizárja az emelt teher sérülését. Az összes típus olaj- és saválló poliészterből készült, és kopásálló impregnálással lett kezelve. Minden méret színkódolt, jelölve az SWL (biztonságos terhelés) értékét, a minősítést és az egyedi azonosítót. A biztonságos terhelési értékek direkt emelés esetén értendőek, az alábbi táblázat tartalmazza a különböző emelési típusok esetén alkalmazható biztonsági terhelési értékeket. Az emelőhevederek vizsgálati bizonylattal kerülnek forgalomba.


    Lapos emelőhevederek
    Mindkét végén fém meger'sítéssel. Gyártva a BS 3481:Part 2 el'írásai szerint.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Biztonságos üzemi terhelés

    3000kg

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140059153

    ECLASS Code

    21130704

    Függőleges horog kapacitása

    3000kg

    Hurok teherbírása

    2400kg

    Kosártartó horog kapacitása

    6000kg

    Kosártartó horog kapacitása 120°*

    3000kg

    Kosártartó horog kapacitása 90°*

    4200kg

    Működési hossz

    3m

    Szabványoknak megfelet

    BS EN1492:1 - 2000

    Szélesség

    180mm

    Szín

    Sárga

    Termék anyaga

    Poliészter

    Terméktípus

    Lapos hevederek Simplex (egyvastagságú)

    UNSPSC Code

    24101611