Ft54215.00
ÁFA nélkül
Ft68853.05
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Suitable for all areas where space is at a premium and an easy to find fixed location is demanded. Easy and quick to load refill. Detachable wall bracket for easy cleaning and lower maintenance cost. Protective shield and glass fibre teeth allows consumption control and reduces waste.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Tork |
EAN | 7322540430912 |
ECLASS Code | 22360308 |
Gyártó cikkszáma | 652108 |
Használatra ezzel: | Ablaktörlő és szövettekercsek |
Kapacitás | Egy tekercs |
Magasság | 463mm |
Szélesség | 646mm |
Szerelés típusa | Falra szerelt |
Szín | Piros |
Típus | Ablaktörlő tekercses adagoló |
UNSPSC Code | 47131701 |