Ft27741.00
ÁFA nélkül
Ft35231.07
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Part of the T3 - folded toilet system. Tork dispenser for folded toilet paper has a low to medium capacity that reduces consumption in environments such as hotel rooms, restaurants and small offices. Suitable for 114273.
Size (W x H x D): 15.9 x 27.1 x 12.8cm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Tork |
ECLASS Code | 22360308 |
Gyártó cikkszáma | 556000 |
Használatra ezzel: | 114273 Premium Folded Toilet Paper |
Hossz | 128mm |
Kapacitás | WC-papír hüvelyek |
Magasság | 271mm |
Szélesség | 159mm |
Szerelés típusa | Falra szerelt |
Szín | Fehér |
Típus | WC-papír adagoló |
UNSPSC Code | 47131701 |