Ft23978.00
ÁFA nélkül
Ft30452.06
ÁFÁ-val
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Northwood |
ECLASS Code | 40030201 |
Gyártó cikkszáma | PW2B102 |
Lapok száma | 1095 |
Lapszélesség | 370mm |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Number of Sleeves/Rolls | 1 |
Product Form | Roll |
Réteg száma | 2 |
Sheets Per Roll/Sleeve | 1095 |
Szín | Kék |
Tekercs hossza | 400m |
Típus | Centrefeed ablaktörlő tekercs |
UNSPSC Code | 47120000 |