Ft9744.00
ÁFA nélkül
Ft12374.88
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
GOJO POWER GOLD Hand Cleaner is a highly effective, fast acting hand cleaner for removing the heaviest grease, tar and oil. No harsh solvents.
Contains natural, non-irritating scrubbing particles.
Apply to dry hands, then rinse off.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adagolási módszer | Kézikönyv |
Adagoló anyaga | Műanyag |
Brand | Gojo |
EAN | 0073852023220 |
Gyártó cikkszáma | 8720-06 |
Sorozat | ADX-7™ |
Szerelés típusa | Falra szerelt |
Szín | Fehér |
Típus | Tisztítószer-adagoló |
UNSPSC Code | 47131704 |