Ft8077.00
ÁFA nélkül
Ft10257.79
ÁFÁ-val
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ultragrime |
Csomag típusa | Zsák |
EAN | 5060460470046 |
ECLASS Code | 40030290 |
Felhasználási területek | Többfelületű |
Gyártó cikkszáma | 5900 |
Laphossz | 380mm |
Lapszélesség | 250mm |
Mennyiség a csomagban | 100 |
Sorozat | PRO XXL |
Szín | Fehér |
Típus | Általános törlőkendők. |
UNSPSC Code | 42181508 |