Ft468950.00
ÁFA nélkül
Ft595566.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Suction: 2450mm. Capacity Dry/wet: 40/30 litre. Cleaning Range: 31.8m. Size: 720 x 490 x 880mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Numatic |
EAN | 5028965247525 |
ECLASS Code | 21050601 |
Gyártó cikkszáma | 833015 |
Kábelhossz | 10m |
Magasság | 880mm |
Mélység | 490mm |
Modellszám | WV900-2 |
Nedves kapacitás | 32L |
Porszívó típusa | Nedves/Száraz |
Száraz kapacitás | 40L |
Szélesség | 800mm |
Szín | Kék |
Tápfeszültség | 230V |
Tartalmazza: | Rozsdamentes acél szegecsek |
Teljesítmény besorolása | 1000W |
Tömeg | 25.2kg |
UNSPSC Code | 47121602 |