Ft501952.00
ÁFA nélkül
Ft637479.04
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
HZQ 250
All steel hazardous dust extraction vacuum. Quiet specification power head. Full accessory kit. Fully tested and certified.
Accessories kit supplied BB17:
NVB 2B 2.5m vacuum hose.
NVB 23B stainless steel gulper/scraper tool.
NVB 57B 65mm round dusting brush.
NVB 60B 305mm ABS crevice tool.
NVB 61B 152mm rubber brush.
NVM 1BC 10x disposable paper dust bags.
NVM 15B spare permatex filter.
NVM 50B 10x polythene waste disposal bags.
Power: 1000W.
Airflow: 40ltr/sec.
Suction: 2400mm.
Capacity: 8ltr.
Cleaning range: 26.8m.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Numatic |
EAN | 5028965337028 |
ECLASS Code | 21050601 |
Gyártó cikkszáma | 833595 |
Magasság | 470mm |
Mélység | 340mm |
Modellszám | HZ250-2 |
Porszívó típusa | Száraz |
Száraz kapacitás | 8L |
Szélesség | 340mm |
Szín | Sárga |
Tápfeszültség | 230V |
Tartalmazza: | NVB 23B stainless steel gulper/scraper tool NVB 2B 2.5m vacuum hose NVB 57B 65mm round dusting brush NVB 60B 305mm ABS crevice tool NVB 61B 152mm rubber brush NVM 15B spare permatex filter NVM 1BC 10x disposable paper dust bags NVM 50B 10x polythene waste disposal bags |
Teljesítmény besorolása | 960W |
UNSPSC Code | 47121602 |