Ft82310.00
ÁFA nélkül
Ft104533.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Efficient absorption and wet-strong quality. Decor embossing. Use with H1 dispensers.
Roll length: 150m.
Roll width: 21.0cm.
Diameter: 19.0cm.
290067 - white. 2-ply.
290068 - blue. 2-ply.
290076 - green. 2-ply.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Tork |
EAN | 7322540122923 |
ECLASS Code | 29130102 |
Gyártó cikkszáma | 290068 |
Hajtogatás típusa | Tekercs |
Number of Sleeves/Rolls | 6 |
Product Form | Roll |
Réteg száma | 2 |
Szín | Kék |
Tekercs hossza | 150m |
UNSPSC Code | 47120000 |