Ft11322.00
ÁFA nélkül
Ft14378.94
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Removes ground dirt, grease, grime, inks, paint, glue, oil and tar. Contains skin conditioners, aloe, jojoba and lanolin. Contains no petroleum distillates. For use with or without water.
400ml: poly bottle.
3ltr: poly container with pump.
10ltr: poly container.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Loctite |
Csomag típusa | Szivattyú palack |
ECLASS Code | 30021404 |
Gyártó cikkszáma | 2098251 |
Illat | Narancssárga |
Méret | 3000ml |
Típus | Kéztisztító |
UNSPSC Code | 53131613 |