Ft8845.00
ÁFA nélkül
Ft11233.15
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A range of various sized light to heavy duty food grade polythene bags to suit all of your packaging requirements.
Features and Benefits
• Highly durable
• Suitable for storing food
• Clear, for easy identification of contents
Notes
• Clear
• Light duty (-1050K to -1140K)
• Medium duty (-1170K to -1270K)
• Heavy duty (-1280K to -1400K)
• Images are for illustration purposes only
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Avon |
EAN | 5036140376786 |
ECLASS Code | 20270104 |
Hossz | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/64 hüvelyk |
Mikron | 100µm |
Szín | Átlátszó |
Típus | Polietilén zsákok, Polietilén tasakok, Polietilén zacskók |
UNSPSC Code | 24141514 |