noscriptAvon SINGLE WALL CASE 18"x12"x12"(PK-25) | Cromwell Tools

Avon

SINGLE WALL CASE 18"x12"x12"(PK-25)

SKU:

AVN8300410K

Ft14336.00

ÁFA nélkül

Ft18206.72

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (46)

    A termék részletei

    A range of corrugated boxes including some with variable depths to suit a variety of packaging requirements. Manufactured from single wall high-quality fluted corrugated board making them ideal for packaging to be transported by road, rail, or air.


    Features and Benefits
    • High quality fluted corrugated board
    • Various sizes to suits your packaging requirements
    • Single wall
    • Recyclable
    • Ideal for packaging to transport items


    Typical Applications
    • Factories
    • Domestic


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Hullámlemez

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140324305

    ECLASS Code

    24290905

    Hossz

    457mm

    Magasság

    305mm

    Mennyiség a csomagban

    25

    Recyclable/Non-recyclable

    100%-ban újrahasznosítható

    Szélesség

    305mm

    Szín

    Barna

    Típus

    Karton

    UNSPSC Code

    24112503