Ft130708.00
ÁFA nélkül
Ft165999.16
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Manufactured from cold rolled steel plate with a hard wearing corrosion resistant
powder coated finish. Hard wearing solid wooden work surface. The five drawers have a smooth action sliding mechanism.
Weight: 43.0kg.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140160194 |
ECLASS Code | 21100201 |
Fiókok száma | 5 |
Gyártó cikkszáma | TSA335 |
Munkalap felülete | 20 mm Bükk |
Szín | Szürke |
Teljes magasság | 852mm |
Teljes mélység | 508mm |
Teljes szélesség | 838mm |
Típus | Munkapad |
UNSPSC Code | 24102006 |