noscriptTtc Lifting Gear MH10/3 MANUAL CHAIN HOIST1.0 TONNE x 3M CHAIN MH10 | Cromwell Tools

Ttc Lifting Gear

MH10/3 MANUAL CHAIN HOIST1.0 TONNE x 3M CHAIN

SKU:

TTC9414810F

MPN:

MH10

Ft72035.00

ÁFA nélkül

Ft91484.45

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    MH Series
    Heavy duty and compact design to meet all pertinent world standards. Reliable disc brake and premium grade alloy load chain. Drop-forged and expertly heat treated for greater strength and long wearing. Conforms to CE safety standards.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A teherláncok szemeinek száma

    1

    Brand

    Ttc Lifting Gear

    ECLASS Code

    28020000

    Egy darab súlya

    12kg

    Gyártó cikkszáma

    MH10

    Horog típusa

    Biztonsági horog

    Kapacitás

    1000kg

    Normál emelés

    3m

    Rakodólánc átmérője

    6mm

    Szabványoknak megfelet

    Megfelel a DIN szabványoknak

    Terméktípus

    Kézi láncemelő

    UNSPSC Code

    24101602