noscriptTtc Lifting Gear DB50 LEVER HOIST 0.50 TONNE x 1.5M CHAIN LW50 | Cromwell Tools

Ttc Lifting Gear

DB50 LEVER HOIST 0.50 TONNE x 1.5M CHAIN

SKU:

TTC9414050W

MPN:

LW50

Ft63587.00

ÁFA nélkül

Ft80755.49

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Light duty hoists with a 250 to 500kg capacity.
    These mini lever hoists are ideal for every day light duty applications. It's small, robust and can be used in confined working conditions.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A teherláncok szemeinek száma

    1

    Brand

    Ttc Lifting Gear

    ECLASS Code

    28020000

    Egy darab súlya

    4kg

    Gyártó cikkszáma

    DB50

    Horog típusa

    Biztonsági horog

    Kapacitás

    500kg

    Normál emelés

    1.5m

    Rakodólánc átmérője

    5mm

    Szabványoknak megfelet

    Megfelel a DIN szabványoknak

    Terméktípus

    Kézi karemelő

    UNSPSC Code

    24101602