noscriptTtc Lifting Gear DB25 LEVER HOIST 0.25 TONNE x 1M CHAIN LW25 | Cromwell Tools

Ttc Lifting Gear

DB25 LEVER HOIST 0.25 TONNE x 1M CHAIN

SKU:

TTC9414025S

MPN:

LW25

Ft58856.00

ÁFA nélkül

Ft74747.12

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Light duty hoists with a 250 to 500kg capacity.
    These mini lever hoists are ideal for every day light duty applications. It's small, robust and can be used in confined working conditions.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A teherláncok szemeinek száma

    1

    Brand

    Ttc Lifting Gear

    ECLASS Code

    28020000

    Egy darab súlya

    1.8kg

    Gyártó cikkszáma

    DB25

    Horog típusa

    Biztonsági horog

    Kapacitás

    250kg

    Normál emelés

    1m

    Rakodólánc átmérője

    4mm

    Szabványoknak megfelet

    Megfelel a DIN szabványoknak

    Terméktípus

    Kézi karemelő

    UNSPSC Code

    24101602