Ft92490.00
ÁFA nélkül
Ft117462.30
ÁFÁ-val
Min'ségi 2,5m-es és 3m-es láncos emel', 0,5 és 3 tonna közötti teherbírással. H'kezelt, hármas hajtóműtengely és fogaskerék. A kampókon biztonsági zár található és 360° szögben forognak. Mindegyik modell tartalmaz mechanikus túlterhelési féket a plusz biztonság érdekében. EN 13157 + A1: 2009 és CE 2006/42 / EK Tanácsi Rendelet a gépekr'l.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A teherláncok szemeinek száma | 1 |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140238503 |
ECLASS Code | 28020000 |
Egy darab súlya | 14.6kg |
Gyártó cikkszáma | MCH2T |
Horog típusa | Biztonsági horog |
Kapacitás | 2000kg |
Normál emelés | 3m |
Rakodólánc átmérője | 8mm |
Szabványoknak megfelet | BS EN 13157+A1:2009 EC Tanácsi Irányelv 2006/42/EK Gépeknek megfelel. |
Terméktípus | Kézi láncemelő |
UNSPSC Code | 24101602 |