noscriptMatlock 1.5 TON 1.5MTR EMELŐKAR HSH-1.5A | Cromwell Tools

Matlock

1.5 TON 1.5MTR EMELŐKAR

SKU:

MTL9416220K

MPN:

HSH-1.5A

Ft93630.00

ÁFA nélkül

Ft118910.10

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    MinÅ'ségi 2,5m-es és 3m-es láncos emelÅ', 0,5 és 3 tonna közötti teherbírással. HÅ'kezelt, hármas hajtóműtengely és fogaskerék. A kampókon biztonsági zár található és 360° szögben forognak. Mindegyik modell tartalmaz mechanikus túlterhelési féket a plusz biztonság érdekében. EN 13157 + A1: 2009 és CE 2006/42 / EK Tanácsi Rendelet a gépekrÅ'l.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A teherláncok szemeinek száma

    1

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140238541

    ECLASS Code

    28020000

    Egy darab súlya

    11.8kg

    Gyártó cikkszáma

    MLH15T

    Horog típusa

    Biztonsági horog

    Kapacitás

    1500kg

    Normál emelés

    1.5m

    Rakodólánc átmérője

    8mm

    Szabványoknak megfelet

    BS EN 13157+A1:2009 EC Tanácsi Irányelv 2006/42/EK Gépeknek megfelel.

    Terméktípus

    Kézi karemelő

    UNSPSC Code

    24101602