noscriptMatlock 0.5 TON 2.5MTR KÉZI LÁNCOSEMELŐ | Cromwell Tools

Matlock

0.5 TON 2.5MTR KÉZI LÁNCOSEMELŐ

SKU:

MTL9414200K

Ft55320.00

ÁFA nélkül

Ft70256.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Min'ségi 2,5m-es és 3m-es láncos emel', 0,5 és 3 tonna közötti teherbírással. H'kezelt, hármas hajtóműtengely és fogaskerék. A kampókon biztonsági zár található és 360° szögben forognak. Mindegyik modell tartalmaz mechanikus túlterhelési féket a plusz biztonság érdekében. EN 13157 + A1: 2009 és CE 2006/42 / EK Tanácsi Rendelet a gépekr'l.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A teherláncok szemeinek száma

    1

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140238480

    ECLASS Code

    28020000

    Egy darab súlya

    10.7kg

    Gyártó cikkszáma

    MCH05T

    Horog típusa

    Biztonsági horog

    Kapacitás

    500kg

    Normál emelés

    2.5m

    Rakodólánc átmérője

    6mm

    Szabványoknak megfelet

    BS EN 13157+A1:2009 EC Tanácsi Irányelv 2006/42/EK Gépeknek megfelel.

    Terméktípus

    Kézi láncemelő

    UNSPSC Code

    24101602