noscriptSitesafe 530MMX360MM TÉRDVÉDŐ SZŐNYEG KS010004SSF | Cromwell Tools

Sitesafe

530MMX360MM TÉRDVÉDŐ SZŐNYEG

SKU:

SSF9464650R

MPN:

KS010004SSF

Ft8990.00

ÁFA nélkül

Ft11417.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A kemény talajon, hosszú ideig tartó, egyhelyben történő állás, fáradtság elleni szőnyegek nélkül, fájdalmat és kényelmetlenséget okoz a lábakban, háton. A fáradtság csökkenti a koncentrálás és ebből kifolyólag a termelékenységet. A fáradtság elleni szőnyeg növeli a munkások kényelmét és termelékenységét azáltal, hogy csökkenti a stresszt, fáradtságot és fájdalmat, amelyet a kemény talajon történő állás okozna. A fáradtság elleni szőnyegek munkahelyen történő bevezetésével kedvezőbb környezet alakítható ki, ami viszont elősegíti a koncentrálást és növeli a termelékenységet.


    Térdvédő szőnyeg
    PVC/nitril kétkomponensű anyagból készült. Csökkenti a rendszeres térdelésből eredő térdfájást illetve hátfájást. Olajnak és kémiai anyagoknak ellenáll.
    Szín: fekete.


    PVC/Nitrile Blend = PVC/nitril keverék


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nitril PVC

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140232341

    Hossz

    530mm

    Szélesség

    360mm

    Szín

    Fekete

    UNSPSC Code

    46181505

    Vastagság

    25mm