Ft44460.00
ÁFA nélkül
Ft56464.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Rendkívül ütésálló poliamid ház. Öntisztító csévélő, fékező és
kioldó mechanika. 360°-ban forgatható. Szabadalom függőben.
SP30 kötél, 260 kg-os szakítószilárdság.
Hossz: 1.2m (teljesen kiengedve).
Maximális teherbírás: 2.5kg.
TLR-135
Standard kötél horog karabinerrel és egyetlenbiztonsági csattal.
TLR-130
Csavaros karabinerrel és csúszásbiztos dupla biztonsági csattal
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Csatlakozó típusa | Snap & Click Assembly |
EAN | 5036140249523 |
Felhasználó maximális súlya | 2.5kg |
Hossz | 1.2m |
UNSPSC Code | 46182302 |