noscriptSWP 1427 FIX LENCSES LANGHEGESZTO SZEMUVEG (DIN5) 1427 | Cromwell Tools

SWP

1427 FIX LENCSES LANGHEGESZTO SZEMUVEG (DIN5)

SKU:

CTL8857427D

MPN:

1427

Ft7267.00

ÁFA nélkül

Ft9229.09

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    All with shade five lenses for protection against infrared radiation, gas flame and spatter. Made to BS 1542 & EN166/EN169.


    2" Round Lens Type - Fixed
    2" Round Lens Type - Flip-up: With plain secondary lenses.
    One-Piece Lens Type: With indirect ventilation.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    SWP

    Ellenállási jellemzők

    Hegesztési szórási folt-álló Infravörös sugárzásálló Lángálló

    Gyártó cikkszáma

    1427

    Keret színe

    Fekete

    Lencse színe

    Fekete

    Szabványoknak megfelet

    EN20471:2013 3. Osztály

    Szellőzés típusa

    lezárt

    UNSPSC Code

    46181804