Ft3000.00
ÁFA nélkül
Ft3810.00
ÁFÁ-val
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ansell |
EAN | 5013756110348 |
Eldobható/újrafelhasználható | Eldobható |
Gyártó cikkszáma | WH18-B-00-111-06 |
Méret | 2XL |
Sorozat | Microgard |
Szabványoknak megfelet | EN 1149-5 |
Szín | Fehér |
Terméktípus | Kombinezon |
UNSPSC Code | 42131605 |
Védelem típusa | 5/6-os típus |
Zárás típusa | Cipzár |