noscriptHalo NŐI MUNKÁSNADRÁG, FEKETE, HOSSZÚ VAGY NORMÁL 26"DERÉK, 32" HOSSZ 9624990B | Cromwell Tools

Halo

NŐI MUNKÁSNADRÁG, FEKETE, HOSSZÚ VAGY NORMÁL 26"DERÉK, 32" HOSSZ

SKU:

HAL9624990B

MPN:

9624990B

Ft18450.00

ÁFA nélkül

Ft23431.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Elérhető 28-astól 33-as méretig, normál vagy hosszú lábszárhosszal, így biztosan pontosan kielégíti a szükségleteit
    • Hét övtartó hurok az öv biztonságos befűzéséhez
    • A 10 zseb rengeteg helyet biztosít a személyes tárgyaknak és a kisebb szerszámoknak
    • Sárgaréz YKK cipzár és nyomot nem hagyó gombok a biztonságos záráshoz
    • Cordura szövetből készült zsebek, melyek szükség esetén térdvédőkhöz használhatók
    • Cordura szövetből készült külső zsebek, melyek betűrhetők, ha nincs rájuk szükség
    • Megerősített, cordura szövetből készült szegélyek a nagy terhelhetőség és tartósság érdekében
    • Klasszikus fekete szín, így minden munkahelyre illik
    • Női


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Cordura

    Brand

    Halo

    Derékméret

    26in.

    EAN

    5036140483606

    ECLASS Code

    40019090

    Illeszkedés

    Hosszú

    Láb hossza

    32in.

    Méret

    10

    Nem

    Asszony

    Szín

    Fekete

    Szövet súlya

    300g/m²

    Terméktípus

    Munkanadrág

    UNSPSC Code

    53101500