Ft9250.00
ÁFA nélkül
Ft11747.50
ÁFÁ-val
32 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• 245 g/m2, 65% poliészter / 35% pamut
• Háromszoros varrások a tartósság érdekében
• Karcolásmentes gomb
• Háromszoros varrások a hosszabb élettartam érdekében
• Részben rugalmas derékrész a biztonságos illeszkedés érdekében
• Szükség esetén a nadrág még jobban rögzíthető a 7 övtartó hurokkal (az öv külön kapható)
• Elérhető a 76 cm – 112-cm-es derékbőségig, a belső lábszárhossz pedig 79 cm vagy 84 cm lehet
• A sárgaréz YKK cipzár tartós, és hatékonyan rögzíti a nadrágot
• A 2 elülső és a 2 hátsó zseb rengeteg tárolóhelyet biztosít a személyes tárgyaknak
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipamut |
Brand | Halo |
Derékméret | (3) 8in. |
EAN | 5036140486454 |
ECLASS Code | 40019090 |
Illeszkedés | Hosszú |
Láb hossza | 33in. |
Méret | (3) 8 |
Nem | Férfiak |
Szín | Sötétkék |
Szövet súlya | 245g/m² |
Terméktípus | Munkanadrág |
UNSPSC Code | 53101500 |