Halo

MUNKAVÉDELMI CSIZMA, BŐRBÉLÉSES, DRAPP SIZE 10

SKU:

HAL9637510K

MPN:

9637510K

Ft19990.00

ÁFA nélkül

Ft25387.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Az átszúrásálló középtalp védelmet nyújt a szúrási sérülések ellen.
    • Az acél orrbetét akár 200 joule-os becsapódás elleni védelmet biztosít
    • Fűzőgyűrűk a csizma könnyebb felvétele érdekében
    • EVA talpbetét a nagyobb kényelemért
    • Energiaelnyelő sarokrész, hogy kevésbé fáradjon el a lábfej és a láb
    • EN ISO 20345:2011


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S1P

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    10

    Cipőorr anyaga

    Acél

    Csúszásállóság besorolása

    SRC osztályú csúszásmentes talp

    EAN

    5036140484818

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Áttörésálló

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Bőr

    Középtalp anyaga

    Acél

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Barna

    Talp anyaga

    Poliuretán

    Terméktípus

    Metal Rigger csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR