noscriptTuffsafe TUFFLITE PU BORÍTÁSÚ KESZTYŰNEJLONBÉLÉSSEL FEHÉR SZ-6 TFF9616407J | Cromwell Tools

Tuffsafe

TUFFLITE PU BORÍTÁSÚ KESZTYŰNEJLONBÉLÉSSEL FEHÉR SZ-6

SKU:

TFF9616407J

MPN:

TFF9616407J

Ft229.00

ÁFA nélkül

Ft290.83

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Tufflite Nylon Lined Gloves are polyurethane coated on the palm and offer no or low cut risk. These gloves are an intermediate design.


    Features and Benefits
    • Colour coded binding for easy size identification
    • Provide great dexterity when dry or slightly damp - Dexterity level 5
    • 13 gauge seamless liner
    • Knit wrist


    Notes
    Available with White, Grey or Black nylon lining in Sizes 6-10 plus size 11 in the grey only.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    Nejlon

    bevonat

    Poliuretán

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140391994

    EN388 átlyukasztás

    1

    EN388 kopás

    4

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    X

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    1

    Kesztyű típusa

    Köztes Tervezés - 2. Kategória

    Méret

    6

    Sorozat

    Háromfejes, csatlakozókkal

    Szín

    Fehér

    UNSPSC Code

    53102504